Beli honda gx 160 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Honda Power Product Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)
    Mulai

    Rp6.599.900

    Honda Power Product Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirSebagai salah satu pompa yang paling mengesankan diantara Pompa Honda, Volume Air yang dihasilkan oleh WB20XN telah dirancang sesuai dengan keinginan pelanggan, apa pun aplikasi yang anda ingin pakai. Mesin GX160 Honda 4-Stroke yang menggerakan WB20XN memastikannya mudah dihidupkan, mudah digunakan, hemat bahan bakar, emisi rendah dan daya tahan lebih lama. - Pompa Air 2 inch untuk Berbagai Kebutuhan. - Mudah dihidupkan. - Mesin Honda OHV. - Irit Bahan Bakar. - Garansi 1 Tahun & Bersertifikat SNI.
    atribut:
    • Type: Self Priming, Centrifugal pump
    • Max. Suction Head Lift (m): 7.5
    • Air Cleaner: Semi Dry Type
    • Bore and Stroke (mm): 68x45
    • Compression Ratio: 8.5
    • Displacement (cm³): 163
    • Engine Type: 4-stroke, Overhead Valve Single Cylinder, inclined by 250
    • Fuel Consumption (L/hour): 1.4
    • Fuel Tank Capacity (L): 3.1
    • Fuel Used: Unleaded Gasoline (Oktan 86 or Higher)
    • Maximum Net Torque (N m): 10.3
    • Net Power Output (kW): 3.6
    • Oil Capacity (L): 0.58
  2. LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp1.999.900

    LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Kompresor udara tanpa oli lakoni tipe fresco dapat di gunakan untuk tempat yang membutuhkan udara bertekanan tanpa terkontaminasi oleh oli mesin, contohnya pada industri makanan, pakaian, laboratorium, dan dokter gigi atau kebutuhan udara bertekanan tanpa suara bising.
  3. Strong Indonesia Concrete & Engine Vibrators
    Mulai

    Rp6.799.900

    Strong Indonesia Concrete & Engine Vibrators
    Deskripsi:
    Vibrator beton adalah salah satu peralatan yang digunakan saat pengecoran di mana fungsinya ialah untuk pemadatan beton yang dituangkan ke dalam bekisting. Hal ini ditujukan agar kandungan udara yang terjebak dalam campuran beton dapat keluar.Getaran yang dihasilkan oleh vibrator akan mengeluarkan gelembung udara dari beton sehingga beton yang dihasilkan akan mendapatkan kekuatan yang merata dan menghindari tejadinya keropos atau “sarang lebah” pada beton.Vibrator beton STRONG:- Cocok digunakan untuk memadatkan tuangan cor yang masih baru- Frame / rangka kokoh sehingga lebih awet dan kuat- Ringan dan mudah dipindahkan
    atribut:
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 420x320x500
    • Power (HP): 5
    • Vibration Head (mm): 40/500
  4. Honda Power Product Pump Engine Trash Mud (Pompa Alkon Lumpur)
    Mulai

    Rp29.999.900

    Honda Power Product Pump Engine Trash Mud (Pompa Alkon Lumpur)
    Deskripsi:
    Honda Trash Pump WT20 sangat ideal untuk pekerjaan khusus dan aplikasi untuk volume tinggi. dirancang khusus untuk pekerjaan khusus dan aplikasi yang memerlukan volume tinggi kapasitas air berpasi / kotor. didukung oleh Mesin Honda seri GX kelas komersial yang mudah dihidupkan dan meiliki tenaga yang handal untuk kondisi terberat.-Heavy-duty 2 " Trash pompa konstruksi-Mesin Honda OHV komersial mudah dihidupkan-Kapasitas 190 gal./min-Casting volute dan impeller Besi-Out port mudah dibersihkan
    atribut:
    • Pump Type : Centrifugal; Self-Priming
    • Suction Head Lift (m): 8
    • Total Head Lift (m): 27
  5. EVERYDAY Concrete Truss Screed
    Mulai

    Rp71.999.900

    EVERYDAY Concrete Truss Screed
    Deskripsi:
    Shaft Vibrator JKV38LM adalah selang yang menyalurkan getaran dengan frekuensi tinggi yang disupply oleh Mechanical Engine Vibrator untuk menggerakkan bandul yang ada di dalam head. Biasa digunakan sebagai pemadat beton cair, tersedia dalam 4 ukuran head, 28, 38, 50, 60 mm. Operator hanya perlu mencelupkan vibrator head ke dalam beton cair sehingga tidak ada celah atau gelembung pada beton, banyak diaplikasikan pada pekerjaan pengecoran dinding, kolom bridge casting, konstruksi bangunan gedung yang tidak memiliki akses listrik.
    atribut:
    • Head Diameter (mm): 38
    • Length of Head (mm): 492
    • Frequency (Hz): 205
    • Rotation Speed (rpm): 12300
    • Amplitude (mm): 1.7
    • Coupling Type: Mikasa Coupling
    • Diameter Hose (mm): 32
    • Diameter Shaft (mm): 12
    • Length of Hose (m): 6
  6. WACKER NEUSON Screed-Truss
    Mulai

    Rp30.999.900

    WACKER NEUSON Screed-Truss
    Deskripsi:
    Truss Screeds - Easy to assemble screeds offer high performance and jobsite productivity. Vibratory truss screeds are designed for precise strike-off and consolidation of concrete surfaces up to 25cm/10inch thick where critical flatness is desired. The bolted construction throughout the screed sections allow for fast assembly without special tools. The T-bolt adjuster provides quick, precise adjustments for flat, crowned or inverted strike-off. - Winch system consists of two cranks located on the same end of the screed for one-person operation. - Lightweight, high strength aluminum truss for reduced weight and easy machine handling. - Connector plate with greaseable flange bearing provides rigidity for even vibration and fast assembly of sections. - Eccentric weights are located near the shaft bearings to prevent shaft whip and extend bearing life. - Fully self-contained unit will run on any form such as pipe, wood, block or metal.
    atribut:
    • Width (mm): Beam 355
    • Height (mm): 475
  7. Nohken Cable Suspended Float Sensor
    Mulai

    Rp5.999.900

    Nohken Cable Suspended Float Sensor
    Deskripsi:
    The FQ-6 cable suspended float sensors are designed to provide the control signals for a differential pump control system. These top mounting sensors are suitable for use in a wide variety of open tanks or vessels. The control differential in the FQ-6 is adjustable from 270mm. The ABS covered float and the PVC cable make them ideal for most pump control applications A number of float units can be used together to give multiple level switch points in one flanged holder. Each float can be easily assembled on site and the switch operating points are adjusted by altering the length of the cable.
    atribut:
    • Operating Temperature (°C): -10 to 50
    • Maximum Pressure (kPa): 200
    • Minimum S.G: 0.7
    • Cable Length (m): 6 (max. 20m)
    • Life Expectancy: 1x105 Operations
    • Allowable Impact (m/s²): 100
  8. NOK Seal Piston Packing OUIS Type (Sil Piston)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp67.900

    NOK Seal Piston Packing OUIS Type (Sil Piston)
    atribut:
    • Material: Iron Rubber (PUR)
    • Type: OUIS
  9. Honda Power Product Generator Gasoline (Genset Bensin)
    Mulai

    Rp9.999.900

  10. FIRMAN Concrete Cutter
    Mulai

    Rp7.699.900

    FIRMAN Concrete Cutter
    atribut:
    • Depth Adjustment: Handle Rotation
    • Driving: Manual Push
  11. Honda Power Product Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)
    Mulai

    Rp9.999.900

    Honda Power Product Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
    atribut:
    • Maximum Output (kW/rpm): 3.6/3600
    • Manufacturer: HONDA
    • Fuel Tank Capacity (L): 3.1
    • Working Fuel: Unleaded Gasoline for Automobiles
  12. KRISBOW Air Compressor (Kompresor Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.599.900

  13. KINIK Surface Grinding Wheel (Batu Gerinda)
    Rating:
    91% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp189.900

    KINIK Surface Grinding Wheel (Batu Gerinda)
    atribut:
    • Abrasive Material: White Aluminium Oxide
  14. KRISBOW Mesin Vibrator Beton
    Mulai

    Rp6.599.900

    KRISBOW Mesin Vibrator Beton
    atribut:
    • Vibrator Head Dia x Length (mm): 38x375
    • Vibrator Amplitude (mm): 1.2
    • Casing & Poker Weight (kg): 12
    • Flexible Hose Length (m): 6
    • Frequency (VPM): 13500
    • Revolution of Flexible Shaft (rpm): 3000-3600
  15. EVERYDAY Mechanical Engine Vibrators
    Mulai

    Rp7.199.900

    EVERYDAY Mechanical Engine Vibrators
    Deskripsi:
    Engine Vibrator; Honda
    atribut:
    • Engine Model: Honda GX160
    • Power: 5.5 hp
    • Fuel Tank: 3.8 L
    • Fuel Consumption: 1 L/h
    • Coupling Type: Dynapac Coupling
    • Dimension: 460 x 460 x 510 mm
  16. YASUKA Gasoline Engine Excellent (Mesin Penggerak Bensin)
    Mulai

    Rp3.099.900

    YASUKA Gasoline Engine Excellent (Mesin Penggerak Bensin)
    Deskripsi:
    Engine merupakan alat yang mempunyai kemampuan dalam mengubah bahan bakar (bensin atau solar) yang menghasilkan energi panas menjadi energi gerak.
    atribut:
    • Lubricant Specification: SAE 20W50
    • Machine: OHV, Single Cylinder, 4-Stroke, Air Cooled
Daftar Harga honda gx 160 Terbaru November 2026
Honda Power Product Gasoline Engine General Purpose (Mesin Penggerak Bensin)Rp3.899.900
Future Star Truss ScreedRp11.999.900
Honda Power Product Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)Rp6.599.900
LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)Rp1.999.900
Strong Indonesia Concrete & Engine VibratorsRp6.799.900
Honda Power Product Pump Engine Trash Mud (Pompa Alkon Lumpur)Rp29.999.900
Future Star Truss Screed GasolineRp30.999.900
EVERYDAY Concrete Truss ScreedRp71.999.900
WACKER NEUSON Screed-TrussRp30.999.900
Nohken Cable Suspended Float SensorRp5.999.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)